OBO BETTERMANN - OBO6115775 GAD UEL CANALE DA PARETE DESIGN - 6115775

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 140 mm
Materiale - Alluminio
Profondità - 114 mm
Lunghezza - 2000 mm
Numero di coperchi - 1
Confezione
2 M
EAN
4012195914075
Codice prodotto
OBO6115775
Cod. produttore
6115775
Produttore
OBO
Larghezza:
140 mm
Materiale:
Alluminio
Profondità:
114 mm
Lunghezza:
2000 mm
Numero di coperchi:
1
Coperchio in dotazione:
no
Simmetrico:
no
Privo di alogeni:
sì
Larghezza coperchio scomparto 1:
140 mm
Larghezza coperchio scomparto 2:
0 mm
Larghezza coperchio scomparto 3:
0 mm
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Anodizzato
Tipo di parete posteriore (lato interno):
Profilo C
Forma rettangolare:
no
Metodo di montaggio del coperchio:
Interno
Numero di separatori installabili:
1
Con connettore per canale:
no
Con fermacavo:
no
Pellicola di protezione:
sì
Fori di montaggio sul fondo:
no


