OBO BETTERMANN - OBO6113470 GK-E53165RW ELEMENTO TERMINALE - 6113470

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 171 mm
Profondità - 56 mm
Colore - Bianco
Modello - Simmetrica
Tipo di fissaggio - Agganciabile (all'esterno)
Confezione
1 PZ
EAN
4012196420117
Codice prodotto
OBO6113470
Cod. produttore
6113470
Produttore
OBO
Larghezza:
171 mm
Profondità:
56 mm
Colore:
Bianco
Modello:
Simmetrica
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Materiale:
Plastica
Adatto per:
Sinistra / destra
Coprigiunto:
sì
Privo di alogeni:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Numero RAL:
9010
Antibatterico:
no
Superficie:
Non trattato
Resistenza agli urti:
IK08
Pellicola di protezione:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


