OBO BETTERMANN - OBO6113290 GK-TW53 SEPARATORE - 6113290

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - 1 modulo
Adatto per canale di profondità - 53 mm
Lunghezza - 2000 mm
Tipo di fissaggio - Inseribile
Materiale - Plastica
Confezione
2 M
EAN
4012196419685
Codice prodotto
OBO6113290
Cod. produttore
6113290
Produttore
OBO
Modello:
1 modulo
Adatto per canale di profondità:
53 mm
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Inseribile
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C
Resistenza agli urti:
IK08


