AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6113050 GK-AH53100RW ANGOLO ESTERNO - 6113050

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6113050 GK-AH53100RW ANGOLO ESTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 100 mm

  • Profondità - 53 mm

  • Numero di coperchi - 1

  • Colore - Bianco

  • Modello - Coperchio sagomato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196419203

Codice prodotto

OBO6113050

Cod. produttore

6113050

Produttore

OBO

Larghezza:

100 mm

Profondità:

53 mm

Numero di coperchi:

1

Colore:

Bianco

Modello:

Coperchio sagomato

Larghezza coperchio scomparto 1:

0 mm

Simmetrico:

Materiale:

Plastica

Larghezza coperchio scomparto 2:

0 mm

Angolo (valore):

80...110 °

Larghezza coperchio scomparto 3:

0 mm

Privo di alogeni:

Metodo di montaggio del coperchio:

Esterno

Qualità del materiale:

Altri

Antibatterico:

no

Superficie:

Non trattato

Numero RAL:

9010

Pellicola di protezione:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Con connettore per canale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Con fermacavo:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

Angolo esterno per canale porta apparecchi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6113050 - GK-AH53100RW ANGOLO ESTERNO