OBO BETTERMANN - OBO6113020 GK-KS45-1RW COPRIGIUNTO - 6113020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza canale porta apparecchi - 165 mm
Profondità del canale porta apparecchi - 53 mm
Modello - Coprigiunto per base canale e coperchio
Forma - Simmetrica
Colore - Bianco
Confezione
6 PZ
EAN
4012196419111
Codice prodotto
OBO6113020
Cod. produttore
6113020
Produttore
OBO
Larghezza canale porta apparecchi:
165 mm
Profondità del canale porta apparecchi:
53 mm
Modello:
Coprigiunto per base canale e coperchio
Forma:
Simmetrica
Colore:
Bianco
Tipo di fissaggio:
A scorrimento (prima del montaggio)
Larghezza del coperchio:
45 mm
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Non trattato
Numero RAL:
9010


