OBO BETTERMANN - OBO6113012 GK-OT45LGR COPERCHIO - 6113012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 45 mm
Lunghezza - 2000 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Modello - Liscio
Confezione
2 M
EAN
4012196419104
Codice prodotto
OBO6113012
Cod. produttore
6113012
Produttore
OBO
Larghezza:
45 mm
Lunghezza:
2000 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Modello:
Liscio
Metodo di montaggio del coperchio:
Interno
Privo di alogeni:
no
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Non trattato
Numero RAL:
7035
Antibatterico:
no
Pellicola di protezione:
sì
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


