OBO BETTERMANN - OBO6112610 GA-AS53165RW ANGOLO ESTERNO - 6112610

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 165 mm
Profondità - 53 mm
Numero di coperchi - 2
Colore - Bianco
Modello - Base + Coperchio
Confezione
1 PZ
EAN
4012196418558
Codice prodotto
OBO6112610
Cod. produttore
6112610
Produttore
OBO
Larghezza:
165 mm
Profondità:
53 mm
Numero di coperchi:
2
Colore:
Bianco
Modello:
Base + Coperchio
Larghezza coperchio scomparto 1:
45 mm
Simmetrico:
sì
Materiale:
Alluminio
Larghezza coperchio scomparto 2:
45 mm
Angolo (valore):
90...90 °
Larghezza coperchio scomparto 3:
0 mm
Privo di alogeni:
sì
Metodo di montaggio del coperchio:
Interno
Qualità del materiale:
Altri
Antibatterico:
no
Superficie:
Non trattato
Numero RAL:
9010
Pellicola di protezione:
sì
Resistenza agli urti:
IK10
Con connettore per canale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Con fermacavo:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C