OBO BETTERMANN - OBO6112503 GA-53130EL CANALE PORTA APPARECCHI - 6112503

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 130 mm
Materiale - Alluminio
Profondità - 53 mm
Lunghezza - 2000 mm
Numero di coperchi - 2
Confezione
2 M
EAN
4012196418251
Codice prodotto
OBO6112503
Cod. produttore
6112503
Produttore
OBO
Larghezza:
130 mm
Materiale:
Alluminio
Profondità:
53 mm
Lunghezza:
2000 mm
Numero di coperchi:
2
Coperchio in dotazione:
sì
Simmetrico:
sì
Privo di alogeni:
sì
Larghezza coperchio scomparto 1:
45 mm
Larghezza coperchio scomparto 2:
45 mm
Larghezza coperchio scomparto 3:
0 mm
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Anodizzato
Tipo di parete posteriore (lato interno):
Profilo C
Forma rettangolare:
sì
Metodo di montaggio del coperchio:
Interno
Numero di separatori installabili:
2
Con connettore per canale:
no
Con fermacavo:
no
Pellicola di protezione:
sì
Fori di montaggio sul fondo:
no


