AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6112433 GA-IS53100EL ANGOLO INTERNO - 6112433

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6112433 GA-IS53100EL ANGOLO INTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 100 mm

  • Profondità - 53 mm

  • Forma - Simmetrica

  • Angolo (valore) - 90...90 °

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196418008

Codice prodotto

OBO6112433

Cod. produttore

6112433

Produttore

OBO

Larghezza:

100 mm

Profondità:

53 mm

Forma:

Simmetrica

Angolo (valore):

90...90 °

Privo di alogeni:

Materiale:

Alluminio

Numero di coperchi:

0

Modello:

Parte inferiore (base)

Larghezza coperchio scomparto 1:

45 mm

Metodo di montaggio del coperchio:

Interno

Larghezza coperchio scomparto 2:

0 mm

Larghezza coperchio scomparto 3:

0 mm

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Anodizzato

Pellicola di protezione:

Con connettore per canale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Con fermacavo:

no

Angolo interno 175x175x100, Alu, EL