AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6109821 VH-8 LG HOVERCUBE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6109821 VH-8 LG HOVERCUBE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Protezione - Nessuno

  • Interruttore differenziale - Nessuno

  • Installazione - A sospensione

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di prese CEE 16 A - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195287391

Codice prodotto

OBO6109821

Cod. produttore

6109821

Produttore

OBO

Protezione:

Nessuno

Interruttore differenziale:

Nessuno

Installazione:

A sospensione

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di prese CEE 16 A:

Nessuno

Tipo di prese CEE 32 A:

Nessuno

Tipo di prese CEE 63 A:

Nessuno

Tipo di prese CEE 125 A:

Nessuno

Numero di prese Schuko:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 13:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 15:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 23:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 25:

0

Altri componenti e / o posizioni vuote:

8

Materiale (del corpo):

Plastica

Alimentazione / Collegamento:

2 cavi (linea ad anello)

Conforme alle norme MIL:

no

Colore:

Nero

Altezza:

347 mm

Larghezza:

140 mm

Profondità:

140 mm

Combinazione di prese CEE OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6109821 - VH-8 LG UNITA IP20