AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6108010 UVS-6S6W2 DISTRIBUTORE ENERGIA

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6108010 UVS-6S6W2 DISTRIBUTORE ENERGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Ingresso - 5 poli

  • Sezione del cavo di alimentazione - 4 mm²

  • Numero di prese per fase - 2

  • Con cavo di alimentazione percablato -

  • Materiale (del corpo) - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195122289

Codice prodotto

OBO6108010

Cod. produttore

6108010

Produttore

OBO

Ingresso:

5 poli

Sezione del cavo di alimentazione:

4 mm²

Numero di prese per fase:

2

Con cavo di alimentazione percablato:

Materiale (del corpo):

Metallo

Adatto per cablaggio passante:

Numero di circuiti elettrici di ingresso:

1

Collegamento:

Sistema di connettori

Colore del sistema di connettori:

Nero

Ripartitore di corrente per pavimenti doppi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6108010 - UVS-6S6W2 DISTRIBUTORE ENERGIA