OBO BETTERMANN - OBO6098417 WRAA 150 FS DERIVAZIONE LATERALE A T - 6098417

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 500 mm
Altezza del canale portacavi - 110 mm
Modello - Senza giunto
Raggio interno di curvatura - 500 mm
Colore - Zinco
Confezione
1 PZ
EAN
4012196352579
Codice prodotto
OBO6098417
Cod. produttore
6098417
Produttore
OBO
Larghezza della derivazione (canale portacavi):
500 mm
Altezza del canale portacavi:
110 mm
Modello:
Senza giunto
Raggio interno di curvatura:
500 mm
Colore:
Zinco
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


