AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6075370 AZK 300 FS PASSERELLA AZ

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6075370 AZK 300 FS PASSERELLA AZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

4012195811244

Codice prodotto

OBO6075370

Cod. produttore

6075370

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

300 mm

Altezza:

50 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

1.5 mm

Modello:

Senza giunto

Sezione utile:

15000 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Passerella modulare 50x300x3000, St, FS