AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6075150 AZK 050 A2 PASSERELLA AZ - 6075150

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6075150 AZK 050 A2 PASSERELLA AZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Superficie - Altri

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

4012196069071

Codice prodotto

OBO6075150

Cod. produttore

6075150

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

50 mm

Altezza:

50 mm

Superficie:

Altri

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

1.5 mm

Modello:

Senza giunto

Sezione utile:

2500 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Passerelle AZ forato 50x50x3000, V2A, 1.4301