AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6075005 LTS 50 FT PASSERELLA - 6075005

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6075005 LTS 50 FT PASSERELLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Lunghezza - 6000 mm

Confezione

  • 6 M

EAN

4012196936014

Codice prodotto

OBO6075005

Cod. produttore

6075005

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

50 mm

Altezza:

50 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

6000 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

1.5 mm

Modello:

Senza giunto

Sezione utile:

2200 mm²

Fori di montaggio sul fondo:

Qualità del materiale:

Altri

Peso:

1.5 kg/m

Canale / Passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6075005 - LTS 50 FT PASSERELLA ASOLATA