AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6069094 KTSMV 120 FS SET CONNETTORI LINEARI

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6069094 KTSMV 120 FS SET CONNETTORI LINEARI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare

  • Giunto snodato orizzontale - no

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Giunto snodato verticale - no

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195890195

Codice prodotto

OBO6069094

Cod. produttore

6069094

Produttore

OBO

Modello:

Connettore lineare

Giunto snodato orizzontale:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir

Giunto snodato verticale:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Senza viti

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

200...200 mm

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Lunghezza:

200 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Giunto per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6069094 - KTSMV 120 FS SET GIUNZIONE