AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6064884 SKSU 130 FT PASSERELLA SKSU

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6064884 SKSU 130 FT PASSERELLA SKSU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 110 mm

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

4012196397990

Codice prodotto

OBO6064884

Cod. produttore

6064884

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

300 mm

Altezza:

110 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

1.5 mm

Modello:

Senza giunto

Sezione utile:

32800 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Peso:

6.94 kg/m

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo II

Canale / Passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6064884 - SKSU 130 FT Passerella chiusa