AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6062391 TSG110Z BKRS FS SEPARATORE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6062391 TSG110Z BKRS FS SEPARATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del separatore - 110 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Modello - Altri

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Con fori di fissaggio -

Confezione

  • 3 M

EAN

4012196147779

Codice prodotto

OBO6062391

Cod. produttore

6062391

Produttore

OBO

Altezza del separatore:

110 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Modello:

Altri

Lunghezza:

3000 mm

Con fori di fissaggio:

Superficie:

Zincato Sendzimir

Materiale:

Acciaio

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Separatore per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6062391 - TSG110Z BKRS FS SEPARATORE