AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6062331 TSG 85 DD SEPARATORE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6062331 TSG 85 DD SEPARATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del separatore - 85 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Modello - Profilo a L

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Con fori di fissaggio - no

Confezione

  • 3 M

EAN

4012195694694

Codice prodotto

OBO6062331

Cod. produttore

6062331

Produttore

OBO

Altezza del separatore:

85 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Modello:

Profilo a L

Lunghezza:

3000 mm

Con fori di fissaggio:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir zinco-alluminio

Materiale:

Acciaio

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

Adatto per passerella a filo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Separatore per sistemi di canalizzazioni po 85x3000, St, DD