AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6061981 BKRS 1110 FS PASSERELLA BKRS

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6061981 BKRS 1110 FS PASSERELLA BKRS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 110 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

4012196147007

Codice prodotto

OBO6061981

Cod. produttore

6061981

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

100 mm

Altezza:

110 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

2 mm

Modello:

Senza giunto

Sezione utile:

9600 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Zinco

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Passerella calpestabile 110x100x3000, St, FS