AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6059840 SKSMU 120 FS PASSERELLA SKSMU

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6059840 SKSMU 120 FS PASSERELLA SKSMU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 110 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 3050 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

4012195833949

Codice prodotto

OBO6059840

Cod. produttore

6059840

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

200 mm

Altezza:

110 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

3050 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

1.5 mm

Modello:

Giunto integrato

Sezione utile:

21800 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Peso:

5.22 kg/m

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo II

Canale / Passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6059840 - SKSMU 120 FS PASSERELLA CHIUSA