AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6059314 MKSMU 830 FS PASSERELLA MKSMU - 6059314

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6059314 MKSMU 830 FS PASSERELLA MKSMU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 85 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 3050 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

4012195831655

Codice prodotto

OBO6059314

Cod. produttore

6059314

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

300 mm

Altezza:

85 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

3050 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

1 mm

Modello:

Giunto integrato

Sezione utile:

25300 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Canale non asolato Magic 85x300x3050, St, FS