AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6052821 DRLU 050 A2 COPERCHIO NON FORATO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6052821 DRLU 050 A2 COPERCHIO NON FORATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 50 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Con gancio di fissaggio

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 3 M

EAN

4012196031818

Codice prodotto

OBO6052821

Cod. produttore

6052821

Produttore

OBO

Larghezza del coperchio:

50 mm

Materiale:

Acciaio inox

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Con gancio di fissaggio

Superficie:

Altri

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

Spessore del materiale:

1 mm

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Coperchio per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6052821 - DRLU 050 A2 COPERCHIO