AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6049129 DBKR 600 FS COPERCHIO MANDORLATO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6049129 DBKR 600 FS COPERCHIO MANDORLATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 600 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Sovrapposto

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 3 M

EAN

4012196610075

Codice prodotto

OBO6049129

Cod. produttore

6049129

Produttore

OBO

Larghezza del coperchio:

600 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Sovrapposto

Superficie:

Zincato Sendzimir

Colore:

Zinco

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

no

Spessore del materiale:

3.3 mm

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Coperchio per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6049129 - DBKR 600 FS COPERCHIO CALPESTABILE