OBO BETTERMANN - OBO6041946 RAAM 140 FT DERIVAZIONE LATERALE A T - 6041946

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 110 mm
Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 400 mm
Schema di foratura NATO - no
Modello - Giunto integrato
Adatto per la resistenza al fuoco (REI) - no
Confezione
1 PZ
EAN
4012195882121
Codice prodotto
OBO6041946
Cod. produttore
6041946
Produttore
OBO
Altezza del canale portacavi:
110 mm
Larghezza della derivazione (canale portacavi):
400 mm
Schema di foratura NATO:
no
Modello:
Giunto integrato
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Zincato a caldo


