AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6041922 RAAM 120 FS DERIVAZIONE LATERALE A T

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6041922 RAAM 120 FS DERIVAZIONE LATERALE A T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale portacavi - 110 mm

  • Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 200 mm

  • Schema di foratura NATO - no

  • Modello - Giunto integrato

  • Adatto per la resistenza al fuoco (REI) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195882046

Codice prodotto

OBO6041922

Cod. produttore

6041922

Produttore

OBO

Altezza del canale portacavi:

110 mm

Larghezza della derivazione (canale portacavi):

200 mm

Schema di foratura NATO:

no

Modello:

Giunto integrato

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Zincato Sendzimir

Derivazione laterale piana Magic 110x200, St, FS