AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6041921 RAAM 115 FS DERIVAZIONE LATERALE A T

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6041921 RAAM 115 FS DERIVAZIONE LATERALE A T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale portacavi - 110 mm

  • Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 150 mm

  • Schema di foratura NATO - no

  • Modello - Giunto integrato

  • Adatto per la resistenza al fuoco (REI) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195896067

Codice prodotto

OBO6041921

Cod. produttore

6041921

Produttore

OBO

Altezza del canale portacavi:

110 mm

Larghezza della derivazione (canale portacavi):

150 mm

Schema di foratura NATO:

no

Modello:

Giunto integrato

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Zincato Sendzimir

Derivazione laterale per canale / passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6041921 - RAAM 115 FS DERIVAZIO. LATERALE 110X150