AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6041294 RAAM 620 A4 DERIVAZIONE LATERALE A T

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6041294 RAAM 620 A4 DERIVAZIONE LATERALE A T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale portacavi - 60 mm

  • Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 200 mm

  • Schema di foratura NATO - no

  • Modello - Giunto integrato

  • Adatto per la resistenza al fuoco (REI) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195878889

Codice prodotto

OBO6041294

Cod. produttore

6041294

Produttore

OBO

Altezza del canale portacavi:

60 mm

Larghezza della derivazione (canale portacavi):

200 mm

Schema di foratura NATO:

no

Modello:

Giunto integrato

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Materiale:

Acciaio inox

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Superficie:

Altri

Derivazione laterale piana Magic 60x200, V4A, 1.4571