AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6041230 RAAM 610 FS DERIVAZIONE LATERALE A T

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6041230 RAAM 610 FS DERIVAZIONE LATERALE A T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 100 mm

  • Altezza del canale portacavi - 60 mm

  • Modello - Giunto integrato

  • Raggio interno di curvatura - 50 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195878568

Codice prodotto

OBO6041230

Cod. produttore

6041230

Produttore

OBO

Larghezza della derivazione (canale portacavi):

100 mm

Altezza del canale portacavi:

60 mm

Modello:

Giunto integrato

Raggio interno di curvatura:

50 mm

Colore:

Altri

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Derivazione laterale per canale / passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6041230 - RAAM 610 FS DERIVAZIONE LATERALE 60X100