AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6040349 RAA 320 FS DERIVAZIONE LATERALE A T

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6040349 RAA 320 FS DERIVAZIONE LATERALE A T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale portacavi - 35 mm

  • Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 200 mm

  • Raggio interno di curvatura - 50 mm

  • Schema di foratura NATO - no

  • Modello - Giunto incluso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196449835

Codice prodotto

OBO6040349

Cod. produttore

6040349

Produttore

OBO

Altezza del canale portacavi:

35 mm

Larghezza della derivazione (canale portacavi):

200 mm

Raggio interno di curvatura:

50 mm

Schema di foratura NATO:

no

Modello:

Giunto incluso

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Zincato Sendzimir

Derivazione laterale con 2 morsetti angolari 35x200, St, FS