AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6026982 2371 80 SEPARATORE - 6026982

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6026982 2371 80 SEPARATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 67 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Modello - Singolo

  • Tipo di fissaggio - Inseribile

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 2 M

EAN

4012196030675

Codice prodotto

OBO6026982

Cod. produttore

6026982

Produttore

OBO

Altezza:

67 mm

Lunghezza:

2000 mm

Modello:

Singolo

Tipo di fissaggio:

Inseribile

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

no

Qualità del materiale:

Altri

Antibatterico:

no

Superficie:

Non trattato

Resistenza agli urti:

IK04

Numero RAL:

7035

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Separatore per canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6026982 - 2371 80 SEPARATORE