OBO BETTERMANN - OBO6025633 WDK40060GR CANALE PORTACAVI PARETE - 6025633

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 60 mm
Altezza - 40 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
32 M
EAN
4012196029112
Codice prodotto
OBO6025633
Cod. produttore
6025633
Produttore
OBO
Larghezza:
60 mm
Altezza:
40 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Lunghezza:
2000 mm
Privo di alogeni:
no
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Superficie:
Non trattato
Resistenza agli urti:
IK04
Numero di separatori fissi:
0
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Modello coperchio:
Sciolto (separato dal canale)
Numero di separatori installabili:
1
Numero RAL:
7030
Con connettore per canale:
no
Con fermacavo:
sì
Trasparente:
no
Antibatterico:
no
Qualità del materiale:
Altri
Sezione utile:
1775 mm²
Temperatura di esercizio:
-40...40 °C
Forature sfondabili:
no
Consegna su rotolo:
no
Grado di protezione (IP):
IP24
Pellicola di protezione:
no