OBO BETTERMANN - OBO6025447 WDK40040GR Canale portacavi parete - 6025447
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 40 mm
Altezza - 40 mm
Materiale - Plastica
Colore - grau
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
36 M
EAN
4012196028993
Codice prodotto
OBO6025447
Cod. produttore
6025447
Produttore
OBO
Larghezza:
40 mm
Altezza:
40 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
grau
Lunghezza:
2000 mm
Privo di alogeni:
no
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Resistenza agli urti:
IK04
Numero di separatori fissi:
0
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Modello coperchio:
Sciolto (separato dal canale)
Numero di separatori installabili:
0
Numero RAL:
7030
Con connettore per canale:
no
Con fermacavo:
no
Antibatterico:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
1314 mm²
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C
Consegna su rotolo:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Pellicola di protezione:
no


