OBO BETTERMANN - OBO6021018 WDK40090GR CANALE PORTACAVI PARETE - 6021018

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 90 mm
Altezza - 40 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
32 M
EAN
4012196016877
Codice prodotto
OBO6021018
Cod. produttore
6021018
Produttore
OBO
Larghezza:
90 mm
Altezza:
40 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Lunghezza:
2000 mm
Privo di alogeni:
no
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Superficie:
Non trattato
Resistenza agli urti:
IK04
Numero di separatori fissi:
0
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Modello coperchio:
Sciolto (separato dal canale)
Numero di separatori installabili:
1
Numero RAL:
7030
Con connettore per canale:
no
Con fermacavo:
sì
Antibatterico:
no
Qualità del materiale:
Altri
Sezione utile:
2656 mm²
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C
Consegna su rotolo:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Pellicola di protezione:
no


