AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6016367 K 11 262 A2 RINFORZO LATERALE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6016367 K 11 262 A2 RINFORZO LATERALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare

  • Giunto snodato orizzontale - no

  • Superficie - Altri

  • Giunto snodato verticale - no

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012196359899

Codice prodotto

OBO6016367

Cod. produttore

6016367

Produttore

OBO

Modello:

Connettore lineare

Giunto snodato orizzontale:

no

Superficie:

Altri

Giunto snodato verticale:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a filo:

Adatto per passerella a filo di diametro:

3.9...4.9 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

Rinforzo laterale per passerella grigliata 60x40, V2A, 1.4301