AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6015660 DBLG 20 150 FT STAFFA DISTANZIATRICE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6015660 DBLG 20 150 FT STAFFA DISTANZIATRICE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Staffa trapezoidale a parete / soffitto

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Tipo di fissaggio del canale - Perno di fissaggio

  • Adatto per passerella a filo -

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4012196043088

Codice prodotto

OBO6015660

Cod. produttore

6015660

Produttore

OBO

Modello:

Staffa trapezoidale a parete / soffitto

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Tipo di fissaggio del canale:

Perno di fissaggio

Adatto per passerella a filo:

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Staffa distanziatrice per passerella grigliata B150mm, St, FT