AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6015630 DBL 50 100 A4 STAFFA DISTANZIATRICE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6015630 DBL 50 100 A4 STAFFA DISTANZIATRICE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Staffa trapezoidale a parete / soffitto

  • Superficie - Altri

  • Tipo di fissaggio del canale - Avvitabile

  • Adatto per passerella a filo -

  • Adatto per passerella a traversini - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012196198177

Codice prodotto

OBO6015630

Cod. produttore

6015630

Produttore

OBO

Modello:

Staffa trapezoidale a parete / soffitto

Superficie:

Altri

Tipo di fissaggio del canale:

Avvitabile

Adatto per passerella a filo:

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Staffa distanziatrice B100mm, V4A, 1.4571