AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6015418 GMS 170 A4 SOSPENSIONE CENTRALE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6015418 GMS 170 A4 SOSPENSIONE CENTRALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sospensione

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Altri

  • Tipo di fissaggio del canale - Avvitabile

  • Adatto per passerella a filo -

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012196952090

Codice prodotto

OBO6015418

Cod. produttore

6015418

Produttore

OBO

Modello:

Sospensione

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Altri

Tipo di fissaggio del canale:

Avvitabile

Adatto per passerella a filo:

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Carico ammissibile:

1400 N

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Staffa da parete / soffitto per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6015418 - GMS 170 A4 CULLA B170