AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6003625 SGR 105 200 A2 PASSERELLA GRIGLIATA SGR

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6003625 SGR 105 200 A2 PASSERELLA GRIGLIATA SGR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 105 mm

  • Forma del profilo - A forma di U

  • Materiale - Acciaio inox

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 3 M

EAN

4012196622054

Codice prodotto

OBO6003625

Cod. produttore

6003625

Produttore

OBO

Larghezza:

200 mm

Altezza:

105 mm

Forma del profilo:

A forma di U

Materiale:

Acciaio inox

Modello:

Senza giunto

Superficie:

Non trattato

Lunghezza:

3000 mm

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Separatori integrati:

Nessuno

Sezione utile:

17500 mm²

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo II

Peso:

2.96 kg/m

Diametro cavo longitudinale:

6 mm

Diametro cavo trasversale:

6 mm

Tipo di connettore:

Avvitato

Distanze di supporto possibili:

1...4 m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.0 m:

3100 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:

1750 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:

1150 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:

790 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:

600 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 4.0 m:

400 N/m