OBO BETTERMANN - OBO5412811 113 B-HD-16 SUPPORTO ASTA - 5412811

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Acciaio zincato a caldo / Zinco pressofuso
Tipo di fissaggio asta - Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto - Con tassello
Materiale del cavallotto - Altri
Dimensione filettatura, metrica - 8
Confezione
100 PZ
EAN
4012195752295
Codice prodotto
OBO5412811
Cod. produttore
5412811
Produttore
OBO
Materiale del supporto:
Acciaio zincato a caldo / Zinco pressofuso
Tipo di fissaggio asta:
Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto:
Con tassello
Materiale del cavallotto:
Altri
Dimensione filettatura, metrica:
8
Materiale della base di fissaggio:
Altri


