OBO BETTERMANN - OBO5412633 113 ZN-16 SUPPORTO ASTA - 5412633

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Acciaio zincato a caldo / Zinco pressofuso
Tipo di fissaggio asta - Con morsetto a vite
Diametro barre - 16...16 mm
Tipo di fissaggio del supporto - Foro con filettatura metrica
Materiale del cavallotto - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
4012195446415
Codice prodotto
OBO5412633
Cod. produttore
5412633
Produttore
OBO
Materiale del supporto:
Acciaio zincato a caldo / Zinco pressofuso
Tipo di fissaggio asta:
Con morsetto a vite
Diametro barre:
16...16 mm
Tipo di fissaggio del supporto:
Foro con filettatura metrica
Materiale del cavallotto:
Altri
Dimensione filettatura, metrica:
8
Materiale della base di fissaggio:
Altri


