AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5240050 482 SPINTEROMETRO - 5240050

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5240050 482 SPINTEROMETRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del collegamento - Zinco pressofuso

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 25 kA

  • Collegamento - Tondo 10 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Versione antideflagrante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195412632

Codice prodotto

OBO5240050

Cod. produttore

5240050

Produttore

OBO

Materiale del collegamento:

Zinco pressofuso

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

25 kA

Collegamento:

Tondo 10 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Versione antideflagrante:

no

Spinterometro di protezione e di separazione per protezione da fulmini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5240050 - 482 SPINTEROMETRO CERAMICO 134X93X86