AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5240030 EX ISG H Spinterometro - 5240030

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5240030 EX ISG H Spinterometro

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del collegamento - Zinco pressofuso

  • Collegamento - Metrico

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tensione impulsiva di scarica nominale - 1.25 kV

  • Tensione di resistenza nominale - 250 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196517381

Codice prodotto

OBO5240030

Cod. produttore

5240030

Produttore

OBO

Materiale del collegamento:

Zinco pressofuso

Collegamento:

Metrico

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione impulsiva di scarica nominale:

1.25 kV

Tensione di resistenza nominale:

250 V

• Spinterometro di separazione a norma VDE 0185-561-3 (IEC 62561-3)• Certificazione Ex conforme ATEX• Marcatura secondo IEC 60079-0/-1: II 2 G Ex db IIC T6 Gb• Marcatura secondo IEC 60079-0/-31: II 2 D Ex td IIIC T80 °C Db IP67• Certificazione Exsecondo IECEx• Marcatura secondo IEC 60079-0/-1: Ex db IIC T6 Gb• Marcatura secondo IEC 60079-0/-31: Ex td IIIC T80 °C Db IP67• Certificazione Ex conforme INMETRO• Marcatura secondo ABNT NBR IEC 60079-0/-1: Ex db IIC T6 Gb• Marcatura secondo ABNT NBR IEC 60079-31: Ex tb IIIC T80 °C Db IP67Applicazione: in aree soggette a esplosione zona 1/21 e 2/22 per il superamento indiretto di isolanti e raccordi isolanti, per esempio in impianti protetti dalla corrosione con processo catodico (KKS).