AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5215875 157 FX-AL SUPPORTO CONDUTTORE TETTO - 5215875

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5215875 157 FX-AL SUPPORTO CONDUTTORE TETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a scatto

  • Diametro del conduttore - 8...8 mm

  • Metodo di montaggio - Ad aggancio

  • Applicazione - Tetto spiovente

  • Campo di serraggio - 0...0 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4012195531791

Codice prodotto

OBO5215875

Cod. produttore

5215875

Produttore

OBO

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con morsetto a scatto

Diametro del conduttore:

8...8 mm

Metodo di montaggio:

Ad aggancio

Applicazione:

Tetto spiovente

Campo di serraggio:

0...0 mm

Materiale del supporto:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Materiale dell'elemento di serraggio:

Alluminio

Lunghezza del supporto:

140 mm

Supporto per tetti con parte inferiore flessibile 8mm, Alu