AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5098514 FRD 24 LIMITATORE SOVRATENSIONE - 5098514

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5098514 FRD 24 LIMITATORE SOVRATENSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 24...24 V

  • Tensione nominale DC - 0...0 V

  • Collegamento 1 - Morsetto

  • Tensione massima continuativa AC - 19 V

  • Tensione massima continuativa DC - 28 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195578307

Codice prodotto

OBO5098514

Cod. produttore

5098514

Produttore

OBO

Tensione nominale AC:

24...24 V

Tensione nominale DC:

0...0 V

Collegamento 1:

Morsetto

Tensione massima continuativa AC:

19 V

Tensione massima continuativa DC:

28 V

Corrente nominale di carico:

0.2 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

60 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Livello di protezione filo-terra:

600 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Frequenza:

0...0 MHz

Frequenza di taglio:

1.1 MHz

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

no

Versione antideflagrante:

no

Limitatore per linea dati 2 fili con resistenza 24V AC