AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5098442 MDP-2 D-48-T LIMITATORE SOVRATENSIONE - 5098442

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5098442 MDP-2 D-48-T LIMITATORE SOVRATENSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA

  • Collegamento 1 - Morsetto

  • Tensione massima continuativa AC - 41 V

  • Tensione massima continuativa DC - 58 V

  • Corrente nominale di carico - 0.58 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195406891

Codice prodotto

OBO5098442

Cod. produttore

5098442

Produttore

OBO

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

5 kA

Collegamento 1:

Morsetto

Tensione massima continuativa AC:

41 V

Tensione massima continuativa DC:

58 V

Corrente nominale di carico:

0.58 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

95 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Livello di protezione filo-terra:

800 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Frequenza:

0...0 MHz

Frequenza di taglio:

100 MHz

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

no

Versione antideflagrante:

no

Limitatore per linea dati 2 fili 48V