AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5098413 MDP-4 D-5-T-10 LIMITATORE SOVRATENSIONE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5098413 MDP-4 D-5-T-10 LIMITATORE SOVRATENSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 5...5 V

  • Tensione nominale DC - 5...5 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 7 V

  • Tensione massima continuativa DC - 10 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195625124

Codice prodotto

OBO5098413

Cod. produttore

5098413

Produttore

OBO

Tensione nominale AC:

5...5 V

Tensione nominale DC:

5...5 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

10 kA

Tensione massima continuativa AC:

7 V

Tensione massima continuativa DC:

10 V

Corrente nominale di carico:

10 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

45 V

Livello di protezione filo-terra:

800 V

Frequenza:

0...100 MHz

Frequenza di taglio:

100 MHz

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Collegamento 1:

Morsetto

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Read-out possibile

Versione antideflagrante:

no

Scaricatore di sovratensione per rete dati OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5098413 - MDP-4 D-5-T-10 SPD LINEA DATI 5V 10A