AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5097916 VF230 AC/DC-20 LIMITATORE SOVRATENSIONE - 5097916

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5097916 VF230 AC/DC-20 LIMITATORE SOVRATENSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione nominale DC - 350 V

  • Corrente nominale di carico - 20 A

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Livello di protezione - 1 kV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195948025

Codice prodotto

OBO5097916

Cod. produttore

5097916

Produttore

OBO

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione nominale DC:

350 V

Corrente nominale di carico:

20 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Livello di protezione:

1 kV

Tensione massima continuativa AC:

255 V

Numero di poli:

1

Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L-N):

2.5 kA

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Livello di protezione L-PE/N-PE:

1.4 kV

Utilizzo Gli apparecchi della serie VF sono limitatori di sovratensione da utilizzare per la protezione delle alimentazioni degli impianti di illuminazione e circuiti di segnali, quali: centrali antifurto, barriere mobili, impianti di riscaldamento e condizionamento, impianti di elaborazione dati… Sono disponibili nelle versioni in corrente alternata (VF-AC), in corrente continua (VF-DC), con o senza segnalazione a distanza. Funzione Gli SPD della serie VF, costituiti da scaricatori a gas e varistori, vengono permanentemente monitorati da uno speciale componente che ne controlla la temperatura. In caso di sovraccarico, questo componente provvede a separare l’SPD dal circuito. Il LED verde dell’SPD segnala l’anomalia lampeggiando. Nella versione con segnalazione a distanza, serie VF…-FS, questa funzione viene realizzata tramite un contatto in commutazione a potenziale zero. Montaggio Il montaggio del limitatore di sovratensione avviene con aggancio su guida DIN simmetrica da 35 mm. Particolarità L’articolo VF 230/20, con corrente nominale 20 A e con morsetti di collegamento da 6 mm2, è particolarmente indicato per essere utilizzato nella protezione di utenze monofase da 3 kW. La protezione dai disturbi ad alta frequenza è possibile utilizzando il filtro di rete, articolo C/RF 10 (In = 10 A) con l’articolo VF 230/20. Le caratteristiche tecniche del filtro e lo schema di collegamento sono riportati qui di seguito.