AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5097858 VF230-AC-FS LIMITATORE SOVRATENSIONE - 5097858

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5097858 VF230-AC-FS LIMITATORE SOVRATENSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione nominale DC - 230 V

  • Corrente nominale di carico - 20 A

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Livello di protezione - 1 kV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195578215

Codice prodotto

OBO5097858

Cod. produttore

5097858

Produttore

OBO

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione nominale DC:

230 V

Corrente nominale di carico:

20 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Livello di protezione:

1 kV

Tensione massima continuativa AC:

255 V

Numero di poli:

3

Tensione massima continuativa DC:

350 V

Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L-N):

2.5 kA

Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L+N-PE):

7 kA

Con contatto di segnalazione a distanza:

Classe di prova tipo 3:

Livello di protezione L-N:

1 kV

Livello di protezione L-PE/N-PE:

1.4 kV

Grado di protezione (IP):

IP20

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

2.5 mm²

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

2.5 mm²

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Con filtro anti interferenze:

no

Tempo di intervento: <25 ns, Temperatura di funzionamento: -40...+80°C.