OBO BETTERMANN - OBO5097822 VF48-AC/DC-FS LIMITATORE SOVRATENSIONE - 5097822

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 48 V
Tensione nominale DC - 48 V
Corrente nominale di carico - 20 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione massima continuativa AC - 60 V
Confezione
1 PZ
EAN
4012195812258
Codice prodotto
OBO5097822
Cod. produttore
5097822
Produttore
OBO
Tensione nominale AC:
48 V
Tensione nominale DC:
48 V
Corrente nominale di carico:
20 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione massima continuativa AC:
60 V
Numero di poli:
3
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L-N):
0.7 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L+N-PE):
2 kA
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Classe di prova tipo 3:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Con filtro anti interferenze:
no


